AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-L

Ammortizzatore rotativo smorzamento rotazione sinistra = FDN-57A-L553

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:FDN-57-L
Rubix:999220331121793
Produttore:FDN-57-L
EAN:4049012013369
AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-L

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-L


I freni rotativi ACE sono senza manutenzione e pronti per l'installazione. Sono disponibili a impostazione fissa o regolabili. La direzione di smorzamento può essere destra, sinistra o bidirezionale. I corpi esterni sono realizzati in metallo o plastica. La trasmissione della potenza può avvenire tramite montaggio su albero o pignone (4 moduli standard). I freni rotativi con pignoni sono disponibili con cremagliere dentate in plastica (moduli da 0,5 a 1,0). Particolarmente adatti per lettori di cassette, fotocopiatrici, coperchi del WC, valvole di non ritorno, alette, coperture, coperture antipolvere, slot per lettori CD, vani portaoggetti dell'auto, industria dell'arredamento ecc. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni personalizzate per quasi tutte le applicazioni. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Materialeacciaio
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Direzione di smorzamentoin senso antiorario
Paese d'origineJP
Codice doganale84879051
€ 52,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione