TASSELLO PER BULLONE A ESPANSIONE 864194
Ancoraggio a cuneo - Acciaio zincato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:864194
Rubix:170000000539905
EAN:3660338186486




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 5,8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : TASSELLO PER BULLONE A ESPANSIONE 864194
Conforme agli standard ETA - n°12/ 0357 Opzione 7 calcestruzzo non fessurato - CE
Prodotto in acciaio rivestito in zinco con dado e rondella preassemblati.
Filetto lungo per una chiusura ottimale.
Assicura i carichi pesanti in calcestruzzo non fessurato.
Prodotto in acciaio rivestito in zinco con dado e rondella preassemblati.
Filetto lungo per una chiusura ottimale.
Assicura i carichi pesanti in calcestruzzo non fessurato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Diametro metrico | M12 |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 78,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
100 mm