PK8124 BACK-UP RING 124 (3125) OR: 31,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8124
Rubix:999190900046583
Produttore:2PA124K0
PK8124 BACK-UP RING 124 (3125) OR: 31,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,42 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8124 BACK-UP RING 124 (3125) OR: 31,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:31.42 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno31,42 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,08 IVA esclusa
/ Unità
0,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore