ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 68X 0472268 CIRI68A0558 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:CIRI68A0558
Rubix:999240229064364
Produttore:0472268
EAN:4043377040558
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 68X 0472268 CIRI68A0558 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno51,6 mm
Diametro esterno72,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 68X 0472268 CIRI68A0558 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 68X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno51,6 mm
Diametro esterno72,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore2,5 mm
Tipologiaanelli di sicurezza per fori
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

51,6 mm

Diametro esterno

72,5 mm

Materiale/finitura