GN.30696-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-30-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30696
Rubix:160000000517987




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30696-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-30-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 111 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
30 mm
Diametro esterno
45 mm