Riferimenti
Gandini Fasteners:54I
Rubix:160000000411076

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO J 54I
Anello d'arresto
Anello d'arresto 54I Anelli d'arresto per fori DIN 472. Sono gli anelli più comunemente usati, facili da montare, con una notevole capacità assiale. Possono essere utilizzati anche in applicazioni con elevati numeri di giri.La loro conformazione (hanno una larghezza radiale che diminuisce in prossimità delle estremità) fa si che in fase di montaggio lo stress sia distribuito uniformemente per tutta la sezione dell'anello. I fori sulle estremità, inoltre, garantiscono la più semplice e veloce modalità di montaggio tramite pinze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2 mm |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
49,8 mm
Diametro esterno
54 mm