Gandini Fasteners
Filtri
CATEGORIE
fissaggio e assemblaggio (692)
organi di trasmissione (94)
1Marca
gandini fasteners
(786)
111 Prodotto(i) con 786 variante(i):
ANELLO D'ARRESTO TIPO A 25E
- gandini fasteners:25E
- rubix:160000000411214
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:23,2 mm
- Diametro esterno:23,9 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO D'ARRESTO TIPO J 62I
- gandini fasteners:62I
- rubix:160000000411082
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:62 mm
- Diametro esterno:65 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO D'ARRESTO TIPO A 20E INOX
- gandini fasteners:20E INOX
- rubix:160000000411601
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:18,5 mm
- Diametro esterno:19 mm
- Materiale/finitura:Acciaio Inossidabile
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
ROSETTA MB 7 ZINCATA
- gandini fasteners:MB 7 ZINCATA
- rubix:160000001673004
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:57 mm
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO D'ARRESTO TIPO J 42I INOX
- gandini fasteners:42I INOX
- rubix:160000000411673
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:42 mm
- Diametro esterno:45,5 mm
- Materiale/finitura:Acciaio Inossidabile
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
RONDELLE SOTTOVITI NL 10 DELTA PROTEKT
- gandini fasteners:NL 10 DELTA PROTEKT
- rubix:999200925028856
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:10,7 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:16,6 mm
ANELLO ELASTICO SB42
- gandini fasteners:SB42
- rubix:160000000412281
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:42 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:43,8 mm
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO ARRESTO RADIALE RA 3,2
- gandini fasteners:3,2RS
- rubix:160000000411333
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:2,7 mm
- Diametro esterno:6,9 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO DI SPESS. PS 8X14X1
- gandini fasteners:PS 8X14X1
- rubix:160000000411729
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:14 mm
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO ELASTICO SW35
- gandini fasteners:SW35
- rubix:160000000412376
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:33,2 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:35 mm
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 12X18X1
- gandini fasteners:PS 12X18X1
- rubix:160000000411750
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:18 mm
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
SPINA ELASTICA ISO 8752 5 X 40
- gandini fasteners:ISO 8752 5 X 40
- rubix:160000000411454
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro:5 mm
- Lunghezza:40 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 20X28X1
- gandini fasteners:PS 20X28X1
- rubix:160000000411812
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:28 mm
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 40 X 20,4X 2,5 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:40 X 20,4X 2,5
- rubix:160000000419135
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20,4 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:40 mm
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 28 X 14,2X 1 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:28 X 14,2X 1
- rubix:160000000419083
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:14,2 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:28 mm
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 35X45X0,5
- gandini fasteners:PS 35X45X0,5
- rubix:160000000411894
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:45 mm
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 16 X 8,2X 0,9 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:16 X 8,2X 0,9
- rubix:160000000419011
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8,2 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:16 mm
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 99 X 70,5X1 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:99 X 70,5X1
- rubix:160000000419378
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:70,5 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:99 mm
€ 3,75 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 23 X 12,2X 1 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:23 X 12,2X 1
- rubix:160000000419059
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12,2 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:23 mm
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 50 X 22,4X 2,5 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:50 X 22,4X 2,5
- rubix:160000000419156
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:22,4 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:50 mm
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 20 X 10,2X 1,1 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:20 X 10,2X 1,1
- rubix:160000000419041
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:10,2 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:20 mm
€ 0,25 IVA esclusa
/ Unità
ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 40X50X0,5
- gandini fasteners:PS 40X50X0,5
- rubix:160000000411924
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:50 mm
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 31,5X 16,3X 1,25 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:31,5X 16,3X 1,25
- rubix:160000000419096
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:16,3 mm
- Materiale/finitura:Acciaio Inossidabile
- Diametro esterno:31,5 mm
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A TAZZA 45 X 22,4X 1,25 CHRISTIAN BAUER
- gandini fasteners:45 X 22,4X 1,25
- rubix:160000000419140
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:22,4 mm
- Materiale/finitura:Acciaio
- Diametro esterno:45 mm
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 111























