Riferimenti
Gandini Fasteners:NL 10 DELTA PROTEKT
Rubix:999200925028856




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLE SOTTOVITI NL 10 DELTA PROTEKT
NL 10 DELTA PROTEKT
Punti di forza
Il tassello è adatto per tutti i materiali da costruzione.
Si espande nei materiali da costruzione pieni.
Si annoda nei mattoni forati e dietro il cartongesso.
Guida ottimale della vite.
Si espande nei materiali da costruzione pieni.
Si annoda nei mattoni forati e dietro il cartongesso.
Guida ottimale della vite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16,6 mm |
| Norma | DIN 25201 |
| Tipologia | rondelle sottoviti nl 10 delta protekt |
| Spessore | 2,5 mm |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore