Riferimenti
Piscetta:PN 70X2
Rubix:160000000410618
Produttore:41800 70X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 70X2
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 70X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
70 mm
Diametro esterno
92 mm