Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 1 ECO
Rubix:160000000410101

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 1
Ghiera
Ghiera KM 1 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
12 mm
Diametro esterno
12 mm