Riferimenti
Gandini Fasteners:140I INOX
Rubix:999210402000178
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Dettagli del prodotto : ANELLO D'ARRESTO TIPO J 140I INOX
140I INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore