ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 5X 047125 CIRE5A9897 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE5A9897
Rubix:999240229066700
Produttore:047125
EAN:4043377039897


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 5X 047125 CIRE5A9897 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 5X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 0,6 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
5 mm
Diametro esterno
6,2 mm