Riferimenti
Gandini Fasteners:50x25,4x1,25 T 38,00
Rubix:999210113006349
Produttore:50X254X125-T

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : MOLLE A TAZZA DIN 2093 50 X 25,4 X 1,25 - T -Â
Molla a tazza in acciaio per molle secondo EN 16983 (ex DIN 2093). Dimensioni 50×25,4×1,25 mm, versione T (tipo 3).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,25 mm |
| Tipologia | molla a tazza en 16983 (ex din 2093) - tipo 3 - t |
| Norma | DIN 2093 / ISO 16983 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione