Riferimenti
Piscetta:PN 45X1,5
Rubix:160000000410613
Produttore:41800 45X1,5

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 45X1,5
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 45X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
55 mm
Diametro esterno
62 mm