ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 40X 0472240 CIRI40A0404 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:CIRI40A0404
Rubix:999240301010880
Produttore:0472240
EAN:4043377040404
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 40X 0472240 CIRI40A0404 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno43,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 40X 0472240 CIRI40A0404 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 40X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno43,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1,75 mm
Tipologia0,47
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

40 mm

Diametro esterno

43,5 mm

Materiale/finitura