ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 15X 0471215 CIRE15A9613 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE15A9613
Rubix:999240305027844
Produttore:0471215
EAN:4043377039613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 15X 0471215 CIRE15A9613 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 15X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | 0,067 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
13,8 mm
Diametro esterno
15 mm