ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 26X 0472226 CIRI26A0268 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRI26A0268
Rubix:999240305027826
Produttore:0472226
EAN:4043377040268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 26X 0472226 CIRI26A0268 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 26X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | 0,16 |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
27,9 mm
Diametro esterno
26 mm