ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 10X 0705210 DIN 705

Anelli con 2 viti esagonali DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:0705210
Rubix:999240227051225
Produttore:0705210
EAN:4043377053527
ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 10X 0705210 DIN 705

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLI DI BLOCCAGGIO CON GRANO DIN 914 A2 10X 0705210 DIN 705


Anelli di regolazione con vite di fermo DIN 705 ISO 4027 A2 10X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno20 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Spessore10 mm
Tipologiaanelli con 2 viti di fissaggio iso 4027 a2 m 5x8
NormaDIN 705 / ISO 4027
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Diametro esterno