ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 28X 0472228 CIRI28A0282 DIN 472

Anelli di sicurezza per fori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:CIRI28A0282
Rubix:999240301010924
Produttore:0472228
EAN:4043377040282
ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 28X 0472228 CIRI28A0282 DIN 472

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,9 mm
Diametro esterno30,1 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 28X 0472228 CIRI28A0282 DIN 472


Anelli d'arresto per fori A1 28X

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17,9 mm
Diametro esterno30,1 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A1
Spessore1,2 mm
Tipologia0,18
NormaDIN 472
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

17,9 mm

Diametro esterno

30,1 mm

Materiale/finitura