GN.30667-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-20-E-NI
GN 705-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30667
Rubix:160000000520465




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30667-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO INOX GN 705-20-E-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
20 mm