Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 9 ECO
Rubix:160000000410109

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 9
Ghiera
Ghiera KM 9 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Spessore | 2,5 mm |
| Norma | non standard |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
56 mm
Diametro esterno
65 mm