Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 23 ECO
Rubix:160000000410123

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 23
Ghiera
Ghiera KM 23 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 19 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
115 mm
Diametro esterno
150 mm