GN.30661-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-18-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30661
Rubix:160000000517943




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30661-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-18-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
18 mm
Diametro esterno
32 mm