GN.36795-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-48-B25-NI

GN 707.2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.36795
Rubix:160000000524126
GN.36795-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-48-B25-NI

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.36795-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 707.2-48-B25-NI


Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso122 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno25 mm
Materiale/finituraAcciaio Inossidabile
Spessore3 mm
NormaDIN 912
26,01 IVA esclusa
/ Unità
31,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

Diametro esterno

25 mm

Materiale/finitura