Riferimenti
Gandini Fasteners:24RS
Rubix:160000000411344

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 24
Anello d'arresto
Anello d'arresto 24RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,88 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 2 mm |
| Norma | DIN 6799 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
21,88 mm
Diametro esterno
44,6 mm