798AV0000004-VITERIA RON. DENT. DIN 6798A M4 (4.3X8X0.5) ZB
Anello di sicurezza e anello elastico MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:798AV0000004
Rubix:999190400099574

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 798AV0000004-VITERIA RON. DENT. DIN 6798A M4 (4.3X8X0.5) ZB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore