Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 7 ECO
Rubix:160000000410107

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 7
Ghiera
Ghiera KM 7 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio tipo km |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
35 mm
Diametro esterno
52 mm