Riferimenti
Gandini Fasteners:5RS
Rubix:160000000411335

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,11 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 5
Anello d'arresto
Anello d'arresto 5RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,11 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
4,11 mm
Diametro esterno
18,2 mm