Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 13 ECO
Rubix:160000000410113

Dettagli del prodotto : GHIERA KM 13
Ghiera
Ghiera KM 13 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Spessore | 12 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio tipo km (controdado) |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
79 mm
Diametro esterno
85 mm