Riferimenti
Chiaravalli:27100070
Rubix:170000000732860
Produttore:27100070
EAN:8054652070937

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27100070-ANELLI DIN 705 C-ABU 70
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 575 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 20 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
70 mm
Diametro esterno
100 mm