K10-050-RASCHIATORE K10-050
Anello di sicurezza e anello elastico Kastas Sealing Technologies
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kastas Sealing Technologies:K10 50X58X6/8 NBR
Rubix:170000000595948
Dettagli del prodotto : K10-050-RASCHIATORE K10-050
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
