Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 6 ECO
Rubix:160000000410106

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 6
Ghiera
Ghiera KM 6 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Spessore | 7 mm |
| Tipologia | ghiera di bloccaggio tipo km (din 981) |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
38 mm
Diametro esterno
45 mm