ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 22X 0472222 CIRI22A0220 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRI22A0220
Rubix:999240301010945
Produttore:0472222
EAN:4043377040220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 22X 0472222 CIRI22A0220 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 22X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,92 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | 0,11 |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
22 mm
Diametro esterno
23,92 mm