GN.30601-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-5-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30601
Rubix:160000000517931




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30601-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-5-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 6 mm |
| Tipologia | anello di bloccaggio/fissaggio (set collar) con vite a pressione |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
5 mm
Diametro esterno
10 mm