MOLLA A TAZZA DIN 2093 31,5 X 16,3 X 1,75 - T -Â
Anello di sicurezza e anello elastico Gandini Fasteners
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gandini Fasteners:31,5 X 16,3 X 1,75 - T -Â
Rubix:999210113006271
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : MOLLA A TAZZA DIN 2093 31,5 X 16,3 X 1,75 - T -Â
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 31,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,75 mm |
| Norma | DIN 2093 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione