Riferimenti
Gandini Fasteners:RZS6
Rubix:999180400033703
Produttore:RZS6

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SOTTOVITE RZS 6
Acciaio al carbonio per molle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,7 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione