ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 32X 0471232 CIRE32A9781 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:CIRE32A9781
Rubix:999240301011122
Produttore:0471232
EAN:4043377039781


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 32X 0471232 CIRE32A9781 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 32X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | 0,354 |
| Norma | DIN 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
29,6 mm
Diametro esterno
32 mm