GN.36800-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-55-B30-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36800
Rubix:160000000524131




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36800-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-55-B30-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 156 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
Diametro esterno
55 mm