GN.36758-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-48-B25-NI
GN 706.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36758
Rubix:160000000524094




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36758-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A PRESSIONE INOX AISI 316 LHC GN 706.2-48-B25-NI
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Spessore | 3 mm |
| Norma | din 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione