GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 10X0,75
Dado ad anello autobloccante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piscetta:PN 10X0,75
Rubix:160000000410604
Produttore:41800 10X0,75

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUK 10X0,75
Dadi ad anello autobloccanti - Tipo standard.
Ghiera autobloccante PN 10X0,75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Spessore | 7,6 mm |
| Norma | din 267 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
10 mm
Diametro esterno
18 mm