ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 19X 0472219 CIRI19A0190 DIN 472
Anelli di sicurezza per fori
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRI19A0190
Rubix:999240229066679
Produttore:0472219
EAN:4043377040190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER FORI A1 19X 0472219 CIRI19A0190 DIN 472
Anelli d'arresto per fori A1 19X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per fori |
| Norma | DIN 472 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
19 mm
Diametro esterno
20,5 mm