GN.30771-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-60-A
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30771
Rubix:160000000517963




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30771-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-60-A
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 552 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Spessore | 20 mm |
| Norma | din 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
60 mm
Diametro esterno
90 mm