ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 4X 047124 CIRE4A9842 DIN 471
Anelli di sicurezza per alberi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:CIRE4A9842
Rubix:999240229066701
Produttore:047124
EAN:4043377039842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,6 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a1 |
Dettagli del prodotto : ANELLI D'ARRESTO PER ALBERI A1 4X 047124 CIRE4A9842 DIN 471
Anelli d'arresto per alberi A1 4X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,6 mm |
| Materiale/finitura | acciaio inox a1 |
| Spessore | 0,4 mm |
| Tipologia | anelli di sicurezza per alberi |
| Norma | din 471 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
4 mm
Diametro esterno
8,6 mm