GN.30666-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-20-E
GN 705
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30666
Rubix:160000000517981




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30666-ANELLO DI BLOCCAGGIO FISSAGGIO A VITE ACCIAIO GN 705-20-E
Anelli di posizionamento
Anelli di posizionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
20 mm
Diametro esterno
32 mm