Riferimenti
Gandini Fasteners:2,3RS
Rubix:160000000411332

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1,94 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 5,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 2.3
Anello d'arresto
Anello d'arresto 2,3RS Sono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati. Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 1,94 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 5,9 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 0,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
1,94 mm
Diametro esterno
5,9 mm