Riferimenti
Piscetta:PP 95X2
Rubix:160000000410640
Produttore:42800 95X2

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA AUTOBLOCCANTE GUP 95X2
Dadi ad anello autobloccanti – tipo pesante.
Ghiera autobloccante PP 95X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Spessore | 22,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
115 mm
Diametro esterno
125 mm