319951 - ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE TECNOPOLIMERO ANPS-25
ANPS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ANPS-25
Rubix:160000000525561
Produttore:319951




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 319951 - ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE TECNOPOLIMERO ANPS-25
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore