Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 29 ECO
Rubix:160000000410129

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 29
Ghiera
Ghiera KM 29 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Materiale/finitura | acciaio zincato |
| Spessore | 24 mm |
| Norma | din 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
145 mm
Diametro esterno
190 mm