Riferimenti
Gandini Fasteners:KM 22 ECO
Rubix:160000000410122

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : GHIERA KM 22
Ghiera
Ghiera KM 22 ECO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 5 mm |
| Norma | DIN 981 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
133 mm
Diametro esterno
145 mm