GN.36796-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-48-B25-ST
GN 707.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36796
Rubix:160000000524127




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36796-ANELLO DI BLOCCAGGIO SCOMPONIBILE FISSAGGIO A PRESSIONE ACCIAIO BRUNITO GN 707.2-48-B25-ST
Anelli di posizionamento scomponibili
Anelli di posizionamento scomponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 15 mm |
| Norma | NON STANDARD |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
Diametro esterno
25 mm